Food & Dairy machine building
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
Cleaning discs
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
Cleaning discs
075263M
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
3M Disco in setola RD-ZB diametro 76,2 mm granulazione 50 verde 18000 min-¹
Aggiungi come preferito
Numero articolo
075263M
Numero massimo di giri (1/min)
18000
Diametro
76.2
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Numero massimo di giri (1/min)
18000
Diametro
76.2
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Tipo di particelle
Ceramica
Granulazione secondo CAMI
50
Marchio
3M
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
I dischi in setola Scotch-Brite™ Roloc™ sono composti dalla nostra grana abrasiva ceramica, miscelata con ossido di alluminio, e da setole flessibili sagomate che offrono un maggiore contatto con la superficie rispetto alle spazzole metalliche e mantengono le loro proprietà abrasive per tutta la durata del disco.Utilizzate i dischi in setola Scotch-Brite™ Roloc™ per pulire, sbavare, sfumare, rifinire e lucidare in modo efficiente. I nostri dischi in setola sono un'alternativa sicura alle spazzole metalliche, ai prodotti chimici e alle paste. Hanno un'azione di taglio veloce e coprono una superficie più ampia rispetto alle spazzole metalliche. Le spazzole rimangono in posizione durante la leggera pressione per rimuovere ruggine e rivestimenti, senza danneggiare il materiale di base. Sono dotate del sistema di cambio rapido Roloc, per una maggiore efficienza. I nostri dischi in setola funzionano bene su acciaio, alluminio e una varietà di altri metalli, nella manutenzione generale e nelle applicazioni automobilistiche e di ricostruzione del motore. Per aumentare le prestazioni, abbiamo miscelato l'ossido di alluminio con il grano abrasivo ceramico, ottenendo uno dei minerali più duri e duraturi disponibili. I nostri dischi sono ideali per la rimozione di materiale da moderato a pesante, in quanto gli abrasivi ceramici sono progettati per tagliare velocemente e gestire applicazioni con calore e stress intensi. I prodotti Scotch-Brite Bristle sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, progettati per fornire risultati di qualità e costanti per tutta la durata del prodotto. Scegliete tra una gamma di dimensioni e grane per soddisfare le esigenze del vostro progetto.
Numeri di articolo
Numero articolo
075263M
UBB
500614625654
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
07526