text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

3M Disco in fibra Cubitron™ II 982 C diametro 180 mm granulazione 36+ acciaio inox


I dischi 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C superano i tradizionali dischi abrasivi industriali in ceramica. I nostri dischi sono dotati della tecnologia 3M Precision Shaped Grain, che offre una velocità di taglio, una durata e una durata fino a due volte superiori rispetto ai dischi tradizionali, con una minore pressione di smerigliatura. Utilizzate i no

Numero articolo 9G016357
Numero massimo di giri (1/min) 8500
Diametro 180
Tipo Disco
Materiale del supporto Fibra vulcanizzata
Adatto per acciaio inox
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Numero massimo di giri (1/min) 8500
Diametro 180
Tipo Disco
Materiale del supporto Fibra vulcanizzata
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per metalli non ferrosi
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 36
Schema di foratura Foro a forma di stella
Marchio 3M
Model Cubitron II; 982C

Descrizione

I dischi 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C superano i tradizionali dischi abrasivi industriali in ceramica. I nostri dischi sono dotati della tecnologia 3M Precision Shaped Grain, che offre una velocità di taglio, una durata e una durata fino a due volte superiori rispetto ai dischi tradizionali, con una minore pressione di smerigliatura. Utilizzate i nostri dischi 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C per una varietà di applicazioni, tra cui la smussatura dei bordi, la smussatura e la rimozione di saldature in acciaio al carbonio, di scaglie di laminazione, di buchi e imperfezioni, la lavorazione di scanalature e altro ancora. I nostri dischi sono il punto di riferimento per gli abrasivi ad alte prestazioni, in quanto offrono una velocità di taglio e una durata fino al doppio rispetto ai tradizionali dischi ceramici industriali, con una minore pressione di smerigliatura. I nostri dischi sono dotati della tecnologia 3M Precision Shaped Grain, che genera grani di forma triangolare, posizionati elettrostaticamente sul supporto. Questi si trasformano in picchi affilati che agiscono come singoli utensili da taglio, tagliando il metallo con estrema efficienza. I grani si consumano in modo uniforme e si autoaffilano continuamente man mano che le punte si staccano. Il supporto rigido e resistente è costituito da una fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è in grado di gestire le applicazioni di rettifica più difficili. I nostri dischi sono progettati per massimizzare il potenziale di taglio, riducendo al minimo la pressione di rettifica e l'affaticamento dell'operatore.

Numeri di articolo

Numero articolo 9G016357
UBB 500634213465
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  55074
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.