Coated products
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
Sanding & finish
Coated products
223933M
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
3M Disco abrasivo Scotch Brite™ 361F diametro 76,2 mm granulazione 36 20000 min-¹
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
223933M
Numero massimo di giri (1/min)
20000
Diametro
76.2
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Numero massimo di giri (1/min)
20000
Diametro
76.2
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
36
Model
ROLOC; 361F
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
I dischi 3M™ Roloc™ Disc 361F sono caratterizzati da grani abrasivi in ossido di alluminio a taglio rapido, incollati a un supporto in tessuto pesante con una resina durevole e resistente al calore. I nostri dischi 361F possono essere utilizzati sia a secco che a umido.3M™ Roloc™ Disc 361F offre un attacco a cambio rapido oltre a garantire durata e prestazioni elevate per smerigliare, sfumare, sbavare e rifinire tutti i metalli. I nostri dischi 361F possono essere utilizzati a secco o a umido. Il robusto supporto in poliestere di peso YF supporta applicazioni a media pressione e fornisce risultati costanti. Questi dischi sono dotati di grani abrasivi in ossido di alluminio di lunga durata che tagliano velocemente e si comportano bene su molte superfici. L'abrasivo è legato alla resina del supporto e rimane resistente alla pressione, al calore e all'acqua.
Numeri di articolo
Numero articolo
223933M
UBB
500614631009
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
22393
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare