text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco abrasivo Scotch Brite™ 361F diametro 76,2 mm granulazione 120 20000 min-¹

Numero articolo 224063M
Numero massimo di giri (1/min) 20000
Diametro 76.2
Tipo Disco
Impermeabile
Materiale del supporto Polyester

Specifiche

Numero massimo di giri (1/min) 20000
Diametro 76.2
Tipo Disco
Impermeabile
Materiale del supporto Polyester
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per metalli non ferrosi
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 120
Marchio 3M
Weight per piece (g) 1700.9
Model ROLOC; 361F

Descrizione

I dischi 3M™ Roloc™ Disc 361F sono caratterizzati da grani abrasivi in ossido di alluminio a taglio rapido, incollati a un supporto in tessuto pesante con una resina durevole e resistente al calore. I nostri dischi 361F possono essere utilizzati sia a secco che a umido.3M™ Roloc™ Disc 361F offre un attacco a cambio rapido oltre a garantire durata e prestazioni elevate per smerigliare, sfumare, sbavare e rifinire tutti i metalli. I nostri dischi 361F possono essere utilizzati a secco o a umido. Il robusto supporto in poliestere di peso YF supporta applicazioni a media pressione e fornisce risultati costanti. Questi dischi sono dotati di grani abrasivi in ossido di alluminio di lunga durata che tagliano velocemente e si comportano bene su molte superfici. L'abrasivo è legato alla resina del supporto e rimane resistente alla pressione, al calore e all'acqua.

Numeri di articolo

Numero articolo 224063M
UBB 500614632254
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  22406
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.