Food & Dairy machine building
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
Coated products
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
Coated products
224033M
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
3M Disco abrasivo Scotch Brite™ 361F diametro 50,8 mm granulazione 120 20000 min-¹
Aggiungi come preferito
Numero articolo
224033M
Numero massimo di giri (1/min)
20000
Diametro
50.8
Tipo
Disco
Impermeabile
SÌ
Materiale del supporto
Polyester
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Numero massimo di giri (1/min)
20000
Diametro
50.8
Tipo
Disco
Impermeabile
SÌ
Materiale del supporto
Polyester
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
120
Marchio
3M
Model
ROLOC; 361F
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
I dischi 3M™ Roloc™ Disc 361F sono caratterizzati da grani abrasivi in ossido di alluminio a taglio rapido, incollati a un supporto in tessuto pesante con una resina durevole e resistente al calore. I nostri dischi 361F possono essere utilizzati sia a secco che a umido.3M™ Roloc™ Disc 361F offre un attacco a cambio rapido oltre a garantire durata e prestazioni elevate per smerigliare, sfumare, sbavare e rifinire tutti i metalli. I nostri dischi 361F possono essere utilizzati a secco o a umido. Il robusto supporto in poliestere di peso YF supporta applicazioni a media pressione e fornisce risultati costanti. Questi dischi sono dotati di grani abrasivi in ossido di alluminio di lunga durata che tagliano velocemente e si comportano bene su molte superfici. L'abrasivo è legato alla resina del supporto e rimane resistente alla pressione, al calore e all'acqua.
Numeri di articolo
Numero articolo
224033M
UBB
500614632098
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
22403