text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco a setole radiali BB-ZB tipo C dm150xW12mm 80 grana ceramica

Numero articolo 332153M
Larghezza 12
Numero massimo di giri (1/min) 6000
Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Tessuto non tessuto

Specifiche

Larghezza 12
Numero massimo di giri (1/min) 6000
Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Tessuto non tessuto
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per vernice
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 80
Spargimento Open
Marchio 3M
Weight per piece (g) 1179.3

Descrizione

La spazzola a setole radiali Scotch-Brite™ utilizza la nostra miscela di grani abrasivi 3M™ Ceramic, con ossido di alluminio e setole sagomate, flessibili ma solide, che offrono un maggiore contatto con la superficie rispetto alle spazzole a filo. Queste spazzole rimangono abrasive per tutta la loro durata.Utilizzate la spazzola a setole radiali Scotch-Brite™ per rimuovere vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti superficiali da vari metalli.Le spazzole utilizzano la nostra miscela di grani abrasivi ceramici 3M™, compreso l'ossido di alluminio, con setole sagomate, flessibili ma solide, che offrono un maggiore contatto con la superficie rispetto alle spazzole a filo. Le abbiamo progettate per durare più a lungo di quelle a filo e di altri dischi abrasivi. L'abrasivo rimane costante per tutta la durata del prodotto e funzionano bene su una varietà di metalli, tra cui alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri ancora. Il grano abrasivo ceramico è un minerale ceramico realizzato con un processo 3M, per migliorare la tenacità e la durezza del grano. I dischi a setole Scotch-Brite utilizzano ossido di alluminio miscelato con grani abrasivi in ceramica: il risultato è uno dei minerali più duri e duraturi disponibili. È ideale per la rimozione di materiale pesante. Gli abrasivi ceramici sono progettati per tagliare velocemente e gestire applicazioni con calore e stress intensi. La grana dell'abrasivo ceramico supera gli abrasivi in ossido di alluminio per velocità di taglio e durata. Possono essere utilizzati per la smerigliatura e la finitura industriale. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, con abrasivi incorporati in fibre non tessute di nylon o sintetiche. La combinazione di abrasivi e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a trama aperta è fresco e resistente al carico, il che consente ai minerali abrasivi di tagliare ad alte prestazioni limitando l'intasamento delle fibre.

Numeri di articolo

Numero articolo 332153M
UBB 500614729035
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  33215
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.