text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola abrasiva 3M 152,4 x 50,8 x 25,4 mm

Numéro d'article 302093M
Larghezza 50.8
Diametro 150
Tipo Altro
Finezza del tessuto non tessuto Finezza media
Marchio 3M

Spécifications

Larghezza 50.8
Diametro 150
Tipo Altro
Finezza del tessuto non tessuto Finezza media
Marchio 3M
Weight per piece (g) 644.1
Codice merceologico 68053000
Model Scotch-Brite FS-WL
Type Deburring Wheel

La description

Le mole per finitura Scotch-Brite™ sono costruite con abrasivo al carburo di silicio. Le nostre mole di finitura sono costruite in modo convoluto e hanno una combinazione di gradi minerali e densità morbida che le rende adatte alle applicazioni di finitura finale.Per la finitura, la lucidatura, la sfumatura o la sbavatura, utilizzare una mola di finitura Scotch-Brite™. Le nostre mole di finitura hanno una struttura convoluta e una combinazione di gradi minerali e densità morbida che le rende adatte per le applicazioni di finitura finale, dove sono richiesti un alto grado di conformabilità e una minore densità. La loro struttura convoluta offre uno scorrimento bilanciato e fluido, mentre l'aggressività moderata e la densità più leggera garantiscono un'usura controllata per risultati costanti per tutta la durata della mola. Il nastro aperto in tessuto non tessuto scorre in modo fresco e riduce l'impatto sui materiali sensibili al calore. Le mole di finitura Scotch-Brite garantiscono la pulizia e la finitura finale di acciaio inossidabile, alluminio, ottone, rame e altri metalli.

Numéros d'articles

Numéro d'article 302093M
UBB 500614727138
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 30209
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.