text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cutting wheel T42 230X2,5X22,23


Il disco da taglio 3M™ Cubitron™ II contiene grani ceramici di precisione 3M per un taglio eccezionalmente veloce e di lunga durata per l'uso su quasi tutti i materiali. I nostri dischi da taglio superano gli altri dischi sia in termini di prestazioni che di durata, garantendo un significativo aumento della produttività. Utilizzate il disco da taglio 3M

Numero articolo 2B869880
Applicazione Taglio
Forma A gomito
Spessore (mm) 2.5
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 36
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Applicazione Taglio
Forma A gomito
Spessore (mm) 2.5
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 36
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Ceramica
Marchio 3M
Model Cubitron II

Descrizione

Il disco da taglio 3M™ Cubitron™ II contiene grani ceramici di precisione 3M per un taglio eccezionalmente veloce e di lunga durata per l'uso su quasi tutti i materiali. I nostri dischi da taglio superano gli altri dischi sia in termini di prestazioni che di durata, garantendo un significativo aumento della produttività. Utilizzate il disco da taglio 3M™ Cubitron™ II per ottenere un taglio rapido ed estremamente affilato che dura molto più a lungo rispetto agli altri dischi. I nostri dischi da taglio sono tipicamente utilizzati per tagliare metalli, come lamiere per carrozzeria o nautica, tubi in acciaio inox, tubi di scarico, morsetti e dispositivi di fissaggio arrugginiti. Questi dischi contengono la grana 3M Precision Shaped Grain, che si forma in punte triangolari che tagliano il metallo anziché sgrossarlo o scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Queste punte si autoaffilano continuamente mentre si rompono, generando un taglio estremamente veloce. I prodotti Cubitron II durano molto più a lungo delle loro controparti ceramiche convenzionali, garantendo prestazioni elevate nelle applicazioni di produzione.I dischi da taglio sono collegati a un utensile da taglio (venduto separatamente) e devono sempre essere utilizzati con una protezione per la sicurezza.I dischi devono avere una velocità massima di funzionamento maggiore o uguale alla velocità massima dell'utensile elettrico utilizzato e devono essere utilizzati con una protezione adatta alle dimensioni del disco da taglio.

Numeri di articolo

Numero articolo 2B869880
EAN 5902658065361
UBB 500636940099
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  65481
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.