text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Flap disc 60+ 115MM


Il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 969F è realizzato con strati di materiale abrasivo. I nostri dischi lamellari hanno un design unico e presentano un materiale abrasivo a taglio rapido su lembi di robusto tessuto in poliestere. Questi dischi sono dotati di un coadiuvante di smerigliatura e di un supporto semi-flessibile, con peso a Y, che conferisce a ciascuna lamella un'eccellente resistenza.Per la smerigliatura e la finitura dei metalli, utilizzate 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F. Caratterizzati dalla grana 3M Precision Shaped Grain stratificata su lembi di robusto tessuto di poliestere, i nostri dischi sono progettati per gestire applicazioni di levigatura aggressive, fornendo una finitura liscia e pulita. Ogni lembo si consuma per esporre nuovo minerale abrasivo, assicurando un taglio veloce e uniforme. Il supporto semi-flessibile con peso a Y conferisce all'abrasivo un'eccellente resistenza, durata e capacità di gestire applicazioni ad alta pressione unitaria come la smussatura e la rimozione delle scorie. Il coadiuvante di smerigliatura assicura che il disco funzioni a una temperatura più bassa e aiuta a prevenire lo scolorimento delle superfici metallicheQueste caratteristiche rendono il 969F un buon abbinamento per i progetti che richiedono un disco abrasivo altrettanto resistente e versatile.Design del disco lamellareI dischi lamellari abrasivi rivestiti sono la scelta ideale per la smerigliatura moderata, la sfumatura, la bisellatura, la rimozione delle scorie e la finitura di una varietà di metalli. Le lamelle abrasive offrono un'alimentazione di lunga durata di abrasivi freschi in un design resistente al carico. Sebbene sia stato progettato per l'uso con una smerigliatrice ad angolo retto, il design del disco lamellare consente un'applicazione creativa per adattarsi a qualsiasi tipo di lavoro.Il vantaggio Cubitron™ II3 I prodotti abrasivi Cubitron II di 3M hanno alzato il livello degli abrasivi ad alte prestazioni. Gli ingegneri 3M sono partiti dalla grana dell'abrasivo ceramico 3M e hanno utilizzato una tecnologia per orientare elettrostaticamente ogni struttura triangolare sul supporto in modo da formare picchi affilati e massimizzare il potenziale di taglio. Questi picchi agiscono come singoli utensili da taglio che tagliano il metallo e si affilano continuamente man mano che le punte si staccano, garantendo prestazioni elevate e prolungate in applicazioni di produzione pesanti. I grani si consumano in modo uniforme e garantiscono una durata e una consistenza extra-lunghe con una minore pressione di rettifica. Il risultato è che i prodotti Cubitron™ II tagliano e durano più a lungo di tutti gli abrasivi industriali ceramici convenzionali presenti sul mercato, massimizzando la produttività e riducendo al minimo lo stress del nastro e l'affaticamento dell'operatore.

Article number 3S875460
Diametro 115
Tipo Disco
Materiale del supporto Polyester
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio 3M
Packed per 1

Specifications

Diametro 115
Tipo Disco
Materiale del supporto Polyester
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio 3M
Codice merceologico 68051000
Model Cubitron II; 969F
Type Flap Disc

Description

Il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 969F è realizzato con strati di materiale abrasivo. I nostri dischi lamellari hanno un design unico e presentano un materiale abrasivo a taglio rapido su lembi di robusto tessuto in poliestere. Questi dischi sono dotati di un coadiuvante di smerigliatura e di un supporto semi-flessibile, con peso a Y, che conferisce a ciascuna lamella un'eccellente resistenza.Per la smerigliatura e la finitura dei metalli, utilizzate 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F. Caratterizzati dalla grana 3M Precision Shaped Grain stratificata su lembi di robusto tessuto di poliestere, i nostri dischi sono progettati per gestire applicazioni di levigatura aggressive, fornendo una finitura liscia e pulita. Ogni lembo si consuma per esporre nuovo minerale abrasivo, assicurando un taglio veloce e uniforme. Il supporto semi-flessibile con peso a Y conferisce all'abrasivo un'eccellente resistenza, durata e capacità di gestire applicazioni ad alta pressione unitaria come la smussatura e la rimozione delle scorie. Il coadiuvante di smerigliatura assicura che il disco funzioni a una temperatura più bassa e aiuta a prevenire lo scolorimento delle superfici metallicheQueste caratteristiche rendono il 969F un buon abbinamento per i progetti che richiedono un disco abrasivo altrettanto resistente e versatile.Design del disco lamellareI dischi lamellari abrasivi rivestiti sono la scelta ideale per la smerigliatura moderata, la sfumatura, la bisellatura, la rimozione delle scorie e la finitura di una varietà di metalli. Le lamelle abrasive offrono un'alimentazione di lunga durata di abrasivi freschi in un design resistente al carico. Sebbene sia stato progettato per l'uso con una smerigliatrice ad angolo retto, il design del disco lamellare consente un'applicazione creativa per adattarsi a qualsiasi tipo di lavoro.Il vantaggio Cubitron™ II3 I prodotti abrasivi Cubitron II di 3M hanno alzato il livello degli abrasivi ad alte prestazioni. Gli ingegneri 3M sono partiti dalla grana dell'abrasivo ceramico 3M e hanno utilizzato una tecnologia per orientare elettrostaticamente ogni struttura triangolare sul supporto in modo da formare picchi affilati e massimizzare il potenziale di taglio. Questi picchi agiscono come singoli utensili da taglio che tagliano il metallo e si affilano continuamente man mano che le punte si staccano, garantendo prestazioni elevate e prolungate in applicazioni di produzione pesanti. I grani si consumano in modo uniforme e garantiscono una durata e una consistenza extra-lunghe con una minore pressione di rettifica. Il risultato è che i prodotti Cubitron™ II tagliano e durano più a lungo di tutti gli abrasivi industriali ceramici convenzionali presenti sul mercato, massimizzando la produttività e riducendo al minimo lo stress del nastro e l'affaticamento dell'operatore.

Article numbers

Article number 3S875460
EAN 4054596196926
UBB 500679142702
UNSPSC 31191506
Manufacturer article nr  51480
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.