text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Flap disc 180MM P80


Il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 967A offre velocità di taglio superiori in applicazioni a bassa e medio-alta pressione. I nostri dischi sono ideali per le superfici piane o per le lavorazioni esterne dei bordi, soprattutto quando la finitura finale e la resistenza alle sgorbie sono importanti.Utilizzate il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 967A per ottenere una migliore velocità di taglio e una struttura flessibile delle lamelle che consente di smerigliare e sfumare in un unico passaggio.I nostri dischi lamellari sono caratterizzati dalla grana 3M Precision Shaped Grain che genera una velocità di taglio eccezionalmente elevata con una pressione inferiore. Questa grana si forma in punte triangolari che tagliano il metallo anziché scalfirlo o ararlo come gli abrasivi tradizionali. Queste punte si autoaffilano continuamente durante la frattura, generando un taglio estremamente veloce. Ciò consente agli operatori di portare a termine lavori difficili, come la smerigliatura di saldature, la rimozione della ruggine, la smerigliatura dei bordi, la sfumatura e la sbavatura, con un minore affaticamento. Il coadiuvante di smerigliatura ad attivazione termica presente sui dischi rende questo prodotto eccezionale per tutti i tipi di metalli. Il coadiuvante mantiene il disco più freddo sull'acciaio inossidabile e sui metalli sensibili al calore come le leghe di nichel o il titanio, riducendo lo scolorimento e l'ossidazione del metallo e la possibilità di cricche da stress legate al calore. Il supporto in cotone poliuretanico pesante a Y, progettato in modo esclusivo, consente un'usura controllata e uniforme, senza opacizzazione o smaltatura prematura. I dischi lamellari sono dischi di smerigliatura tridimensionali con strati sovrapposti di lamelle rivestite di abrasivo e rinforzate con fibre che si aprono a ventaglio da un mozzo centrale. Man mano che gli strati sovrapposti delle lamelle si consumano, espongono continuamente nuovo minerale abrasivo per un taglio veloce e costante, mentre l'ammortizzazione delle lamelle crea una finitura liscia. In condizioni normali, i nostri dischi lamellari generano una finitura di un grado più fine rispetto a quella di un disco in fibra della stessa qualità. La loro struttura sovrapposta consente di caricare una maggiore quantità di materiale abrasivo sulla superficie di taglio, il che significa che durano molto di più dei dischi tipici. Per questo motivo i nostri dischi migliorano notevolmente la produttività delle operazioni di rettifica. Questi dischi svolgono due compiti in uno, in quanto rettificano e rifiniscono in un unico passaggio, il che significa che possono sostituire le mole incollate e i dischi in fibra. Sono una soluzione utile per risparmiare tempo e costi in un'ampia gamma di applicazioni, in particolare quando la finitura finale e la resistenza alle sgorbie sono importanti.I nostri dischi lamellari funzionano su una smerigliatrice ad angolo retto.

Numero articolo 0N180071
Diametro 180
Tipo Disco
Granulazione secondo FEPA 80
Marchio 3M
Codice merceologico 68051000
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 180
Tipo Disco
Granulazione secondo FEPA 80
Marchio 3M
Codice merceologico 68051000
Type Flap Disc

Descrizione

Il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 967A offre velocità di taglio superiori in applicazioni a bassa e medio-alta pressione. I nostri dischi sono ideali per le superfici piane o per le lavorazioni esterne dei bordi, soprattutto quando la finitura finale e la resistenza alle sgorbie sono importanti.Utilizzate il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 967A per ottenere una migliore velocità di taglio e una struttura flessibile delle lamelle che consente di smerigliare e sfumare in un unico passaggio.I nostri dischi lamellari sono caratterizzati dalla grana 3M Precision Shaped Grain che genera una velocità di taglio eccezionalmente elevata con una pressione inferiore. Questa grana si forma in punte triangolari che tagliano il metallo anziché scalfirlo o ararlo come gli abrasivi tradizionali. Queste punte si autoaffilano continuamente durante la frattura, generando un taglio estremamente veloce. Ciò consente agli operatori di portare a termine lavori difficili, come la smerigliatura di saldature, la rimozione della ruggine, la smerigliatura dei bordi, la sfumatura e la sbavatura, con un minore affaticamento. Il coadiuvante di smerigliatura ad attivazione termica presente sui dischi rende questo prodotto eccezionale per tutti i tipi di metalli. Il coadiuvante mantiene il disco più freddo sull'acciaio inossidabile e sui metalli sensibili al calore come le leghe di nichel o il titanio, riducendo lo scolorimento e l'ossidazione del metallo e la possibilità di cricche da stress legate al
calore. Il supporto in cotone poliuretanico pesante a Y, progettato in modo esclusivo, consente un'usura controllata e uniforme, senza opacizzazione o smaltatura prematura. I dischi lamellari sono dischi di smerigliatura tridimensionali con strati sovrapposti di lamelle rivestite di abrasivo e rinforzate con fibre che si aprono a ventaglio da un mozzo centrale. Man mano che gli strati sovrapposti delle lamelle si consumano, espongono continuamente nuovo minerale abrasivo per un taglio veloce e costante, mentre l'ammortizzazione delle lamelle crea una finitura liscia. In condizioni normali, i nostri dischi lamellari generano una finitura di un grado più fine rispetto a quella di un disco in fibra della stessa qualità. La loro struttura sovrapposta consente di caricare una maggiore quantità di materiale abrasivo sulla superficie di taglio, il che significa che durano molto di più dei dischi tipici. Per questo motivo i nostri dischi migliorano notevolmente la produttività delle operazioni di rettifica. Questi dischi svolgono due compiti in uno, in quanto rettificano e rifiniscono in un unico passaggio, il che significa che possono sostituire le mole incollate e i dischi in fibra. Sono una soluzione utile per risparmiare tempo e costi in un'ampia gamma di applicazioni, in particolare quando la finitura finale e la resistenza alle sgorbie sono importanti.I nostri dischi lamellari funzionano su una smerigliatrice ad angolo retto.
Mostra di piùMostra meno

Numeri di articolo

Numero articolo 0N180071
EAN 5902658650741
UBB 500685204801
UNSPSC 13111200
Nr articolo produttore  65074
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.