text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Fiber disc 115MM P80


Il disco in fibra 3M™ Cubitron™ II 987C offre una velocità di taglio superiore, una maggiore durata e una vita più lunga rispetto ad altri dischi in fibra e dischi abrasivi. I nostri dischi utilizzano la grana 3M Precision Shaped Grain combinata con un supporto in fibra rigida per aumentare la produttività nelle operazioni medio-pesanti.Utilizzate il di

Numero articolo 6F666849
Diametro 115
Tipo Disco
Granulazione secondo FEPA 80
Marchio 3M
Model Cubitron II; 987C
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Granulazione secondo FEPA 80
Marchio 3M
Model Cubitron II; 987C

Descrizione

Il disco in fibra 3M™ Cubitron™ II 987C offre una velocità di taglio superiore, una maggiore durata e una vita più lunga rispetto ad altri dischi in fibra e dischi abrasivi. I nostri dischi utilizzano la grana 3M Precision Shaped Grain combinata con un supporto in fibra rigida per aumentare la produttività nelle operazioni medio-pesanti.Utilizzate il disco 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C per generare velocità di taglio eccezionalmente elevate con una minore pressione, consentendo agli operatori di portare a termine i lavori più difficili con il minimo affaticamento. I nostri dischi per impieghi gravosi sono ideali per la rimozione di saldature, la smussatura, la smerigliatura e la sfumatura.Un coadiuvante di smerigliatura sul disco lo rende un prodotto eccezionale per tutti i tipi di metallo. Aiuta a mantenere il disco più freddo sull'acciaio inossidabile e sui metalli sensibili al calore come le leghe di nichel e il titanio, riducendo lo scolorimento e l'ossidazione del metallo e la possibilità di crepe da stress legate al calore. Contengono la grana 3M Precision Shaped Grain, che si forma in punte triangolari che tagliano il metallo anziché scavarlo o tagliarlo come gli abrasivi tradizionali. I nostri dischi sono dotati di un supporto rigido e resistente in fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è in grado di gestire le applicazioni di smerigliatura più difficili. Sono ideali per la rimozione di incrostazioni, buchi e imperfezioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 6F666849
EAN 4046719760763
UBB 500685202250
UNSPSC 13111200
Nr articolo produttore  65169
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.