Il disco da taglio 3M™ Cubitron™ II contiene grani ceramici di precisione 3M per un taglio eccezionalmente veloce e di lunga durata per l'uso su quasi tutti i materiali. I nostri dischi da taglio superano gli altri dischi sia in termini di prestazioni che di durata, garantendo un significativo aumento della produttività. Utilizzate il disco da taglio 3M™ Cubitron™ II per ottenere un taglio rapido ed estremamente affilato che dura molto più a lungo rispetto agli altri dischi. I nostri dischi da taglio sono tipicamente utilizzati per tagliare metalli, come lamiere per carrozzeria o nautica, tubi in acciaio inox, tubi di scarico, morsetti e dispositivi di fissaggio arrugginiti. Questi dischi contengono la grana 3M Precision Shaped Grain, che si forma in punte triangolari che tagliano il metallo anziché sgrossarlo o scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Queste punte si autoaffilano continuamente mentre si rompono, generando un taglio estremamente veloce. I prodotti Cubitron II durano molto più a lungo delle loro controparti ceramiche convenzionali, garantendo prestazioni elevate nelle applicazioni di produzione.I dischi da taglio sono collegati a un utensile da taglio (venduto separatamente) e devono sempre essere utilizzati con una protezione per la sicurezza.I dischi devono avere una velocità operativa massima maggiore o uguale alla velocità massima dell'utensile elettrico utilizzato e devono essere utilizzati con una protezione adatta alle dimensioni del disco da taglio.