text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 80+ 75MM


3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A è un disco in tessuto con grana 3M Precision Shaped. I nostri dischi in tessuto sono costruiti su un resistente supporto in poli-cotone a peso X per garantire prestazioni elevate su un'ampia gamma di metalli.Utilizzate il disco in tessuto 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A per tagliare più velocemente e più a lungo su

Numero articolo 3F939301
Diametro 75
Tipo Disco
Materiale del supporto Polyester
Adatto per metallo
Fissaggio con gancio e anello
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 75
Tipo Disco
Materiale del supporto Polyester
Adatto per metallo
Fissaggio con gancio e anello
Granulazione secondo CAMI 80
Marchio 3M
Type Sanding Disc

Descrizione

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A è un disco in tessuto con grana 3M Precision Shaped. I nostri dischi in tessuto sono costruiti su un resistente supporto in poli-cotone a peso X per garantire prestazioni elevate su un'ampia gamma di metalli.Utilizzate il disco in tessuto 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A per tagliare più velocemente e più a lungo su una varietà di substrati.I nostri dischi sono caratterizzati dalla grana sagomata di precisione 3M, che taglia facilmente il metallo utilizzando la tecnologia di micro-replicazione 3M per formare picchi costantemente affilati. Il supporto in poli-cotone X-Weight offre un'eccezionale resistenza allo strappo, flessibilità e una finitura uniforme e costante. I dischi 947A sono disponibili in un'ampia gamma di qualità per soddisfare le richieste di lavoro più esigenti. Le qualità 40+ e 60+ possono essere utilizzate per molte applicazioni edilizie specializzate, come la sagomatura e il dimensionamento di elementi architettonici in vetroresina. Le qualità 80+ e 120+ sono ideali per livellare e sfumare la superficie metallica, in particolare nelle applicazioni di “body-in-white” nel settore automobilistico. I comodi dischi Hookit sono ideali per operazioni ad alto volume e a cambio rapido. Sono facili da applicare e da rimuovere e lasciano una superficie pulita per il disco successivo.

Numeri di articolo

Numero articolo 3F939301
UBB 500679178771
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  94713145
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.