text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 60+ 38,1MM


Il disco 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F combina la praticità del nostro sistema di attacco rapido 3M Roloc con la tecnologia 3M Precision Shaped Grain, garantendo una maggiore velocità di taglio e una maggiore durata del disco.Utilizzate il disco 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F per ottenere una velocità di taglio ecceziona

Numero articolo 9R834062
Diametro 38.1
Tipo Disco
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio 3M
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 38.1
Tipo Disco
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio 3M

Descrizione

Il disco 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F combina la praticità del nostro sistema di attacco rapido 3M Roloc con la tecnologia 3M Precision Shaped Grain, garantendo una maggiore velocità di taglio e una maggiore durata del disco.Utilizzate il disco 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F per ottenere una velocità di taglio eccezionalmente elevata con una lunga durata del disco. I nostri dischi utilizzano un supporto in poliestere laminato a 2 strati per garantire la durata e la resistenza all'usura nella lavorazione dei bordi. Il coadiuvante di smerigliatura incorporato rende questo prodotto eccezionale per tutti i tipi di metalli. Il coadiuvante incorporato rende questo prodotto eccezionale per tutti i tipi di metallo. Questo mantiene il disco più freddo sull'acciaio inossidabile e sui metalli sensibili al calore come le leghe di nichel e il titanio, riducendo lo scolorimento/ossidazione del metallo e la possibilità di crepe da stress legate al calore. Questi dischi sono caratterizzati dalla grana 3M Precision Shaped Grain, che si forma in punte triangolari che tagliano il metallo anziché scavarlo o scavare come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente durante la frattura, generando un taglio estremamente veloce. Ciò consente agli operatori di portare a termine i lavori più impegnativi con minore fatica.

Numeri di articolo

Numero articolo 9R834062
UBB 500679175702
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  27708
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.