text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 220+ 125MM

Artikelnummer 3Z222481
Diametro 125
Tipo Disco
Fissaggio con gancio e anello
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 220

Specificaties

Diametro 125
Tipo Disco
Fissaggio con gancio e anello
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 220
Marchio 3M
Codice merceologico 68053000
Type Sanding Disc

Omschrijving

Il disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L è dotato di grana ceramica 3M Precision Shaped, un progresso rivoluzionario nella tecnologia abrasiva. I nostri dischi in pellicola possono tagliare fino a due volte più velocemente e durare fino a sei volte più a lungo dei normali abrasivi.Utilizzate 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L per un taglio fino a due volte più veloce e un disco che dura fino a sei volte più a lungo dei normali abrasivi. I nostri dischi hanno un supporto in pellicola che offre una migliore resistenza allo strappo e una migliore tenuta dei bordi rispetto ai dischi in carta. Questi dischi in pellicola sono caratterizzati dalla grana 3M Precision Shaped Grain, che si forma in punte triangolari che tagliano il metallo anziché scavare o scavare come gli abrasivi tradizionali. Queste punte si autoaffilano continuamente mentre si rompono, generando un taglio estremamente veloce. 3M offre una linea completa di dischi Hookit a gancio e ad anello per gli spazi di lavoro in cui i dischi con supporto adesivo possono essere contaminati da polvere o sporco. I dischi Hookit tendono a lasciare finiture più fini rispetto ai dischi con supporto adesivo, quindi sono spesso utilizzati in applicazioni in cui un disco 3M™ Stikit™ potrebbe essere troppo aggressivo.I dischi di levigatura Hookit si attaccano comodamente a un disco di backup con gancio e anello (venduto separatamente). Si rimuovono facilmente e possono essere riutilizzati per l'intera durata dell'abrasivo.Per ottenere risultati ottimali, si abbinano alle levigatrici rotorbitali 3M™ Elite.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z222481
UBB 500679181569
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 64269
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.