text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 180+ 150MM


Il disco per pellicole 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L è dotato di uno schema multiforo proprietario 3M™ per una migliore estrazione della polvere nelle applicazioni di finitura. Fa parte della Serie 3M Xtract™, progettata per una rimozione ottimale della polvere. Il nostro innovativo schema multiforo estrae la polvere meglio dei prodotti a 5 o 6 fori, aumentando il taglio e incrementando notevolmente la durata del disco. Il design non deve essere allineato con i fori del disco, rendendo la sostituzione dei dischi veloce, facile e conveniente. Caratterizzato dalla grana ceramica 3M Precision Shaped, un progresso rivoluzionario nella tecnologia degli abrasivi. Il minerale ceramico di forma triangolare è stato progettato per tagliare il substrato, anziché scavare o “ararlo” come gli abrasivi convenzionali, ottenendo un disco che taglia fino a due volte più velocemente e dura fino a sei volte più a lungo degli abrasivi convenzionali. Il supporto in film offre un'eccezionale resistenza alla lacerazione, flessibilità e una finitura uniforme su una varietà di substrati. Questi dischi sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni incentrate principalmente sull'asportazione di materiale e sono efficaci su un'ampia varietà di substrati, tra cui metalli, compositi, gelcoat e legno bianco. Il supporto in pellicola offre una maggiore resistenza allo strappo rispetto ai dischi in carta, per una maggiore durata e mantenimento dei bordi. Per ottenere risultati ottimali, abbinarli alle levigatrici rotorbitali 3M Xtract™. La struttura a strato aperto significa che i grani abrasivi sono posizionati con uno spazio tra di loro per favorire l'evacuazione della polvere e di altri detriti di levigatura ed evitare l'intasamento del bordo di taglio dei grani. Il rivestimento resistente al carico consente al disco di continuare a tagliare anche quando si carteggiano legni teneri, vernici e altri materiali che altrimenti intaserebbero il disco e ostacolerebbero la capacità di levigatura. Tutto questo si traduce in un aumento della produttività e in una riduzione del consumo di materiale. I dischi di carta vetrata tagliano meglio e durano più a lungo quando la polvere non carica la superficie di taglio degli abrasivi. Il nostro esclusivo schema a più fori sui prodotti 3M Xtract rimuove la polvere a una velocità superiore rispetto ai prodotti a cinque o sei fori. Il design dei fori non richiede nemmeno l'allineamento dei fori con il cuscinetto del disco, rendendo il cambio del disco semplice e veloce. Per ottenere la massima estrazione della polvere, utilizzare questo disco con un platorello 3M Xtract e una levigatrice rotorbitale con aspiratore (entrambi venduti separatamente).

Numero articolo 0T778330
Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Film
Adatto per metallo
Adatto per legno
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 150
Tipo Disco
Materiale del supporto Film
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per vernice
Fissaggio con gancio e anello
Granulazione secondo CAMI 180
Spargimento Open
Marchio 3M
Codice merceologico 68053000
Type Abrasive Disc

Descrizione

Il disco per pellicole 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L è dotato di uno schema multiforo proprietario 3M™ per una migliore estrazione della polvere nelle applicazioni di finitura. Fa parte della Serie 3M Xtract™, progettata per una rimozione ottimale della polvere. Il nostro innovativo schema multiforo estrae la polvere meglio dei prodotti a 5 o 6 fori, aumentando il taglio e incrementando notevolmente la durata del disco. Il design non deve essere allineato con i fori del disco, rendendo la sostituzione dei dischi veloce, facile e conveniente. Caratterizzato dalla grana ceramica 3M Precision Shaped, un progresso rivoluzionario nella tecnologia degli abrasivi. Il minerale ceramico di forma triangolare è stato progettato per tagliare il substrato, anziché scavare o “ararlo” come gli abrasivi convenzionali, ottenendo un disco che taglia fino a due volte più velocemente e dura fino a sei volte più a lungo degli abrasivi convenzionali. Il supporto in film offre un'eccezionale resistenza alla lacerazione, flessibilità e una finitura uniforme su una varietà di substrati. Questi dischi sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni incentrate principalmente sull'asportazione di materiale e sono efficaci su un'ampia varietà di substrati, tra cui metalli, compositi, gelcoat e legno bianco. Il supporto in pellicola offre una maggiore resistenza allo strappo rispetto ai dischi in carta, per una maggiore durata e mantenimento dei bordi. Per ottenere risultati ottimali, abbinarli alle levigatrici rotorbitali 3M Xtract™. La struttura a strato aperto significa che i grani abrasivi sono posizionati con uno spazio tra di loro per favorire l'evacuazione della polvere e di altri detriti di levigatura ed evitare l'intasamento del bordo di taglio dei grani. Il rivestimento resistente al carico consente al disco di continuare a tagliare anche quando si carteggiano legni teneri, vernici e altri materiali che altrimenti intaserebbero il disco e ostacolerebbero la capacità di levigatura. Tutto questo si traduce in un aumento della produttività e in una riduzione del consumo di materiale. I dischi di carta vetrata tagliano meglio e durano più a lungo quando la polvere non carica la superficie di taglio degli abrasivi. Il nostro esclusivo schema a più fori sui prodotti 3M Xtract rimuove la polvere a una velocità superiore rispetto ai prodotti a cinque o sei fori. Il design dei fori non richiede nemmeno l'allineamento dei fori con il cuscinetto del disco, rendendo il cambio del disco semplice e veloce. Per ottenere la massima estrazione della polvere, utilizzare questo disco con un platorello 3M Xtract e una levigatrice rotorbitale con aspiratore (entrambi venduti separatamente).

Numeri di articolo

Numero articolo 0T778330
UBB 500679181312
UNSPSC 31191506
Nr articolo produttore  623694
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.