Deburring discs
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
Deburring
Deburring discs
1E232700
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
3M Cubitron™ II Cutting wheel T41 125X1,6X22MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1E232700
Applicazione
Taglio
Forma
Altro
Spessore (mm)
1.6
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Granulazione
36
Adatto per tubi in ghisa
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Altro
Spessore (mm)
1.6
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Granulazione
36
Adatto per tubi in ghisa
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro (mm)
22.23
Tipo di particelle
Ceramica
Model
Flat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1E232700
EAN
5902658654558
UBB
500634211220
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
65455
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare