La tuta protettiva 3M™ 4510 offre una protezione economica contro agenti infettivi, alcune polveri pericolose e schizzi di liquidi limitati. La tuta protettiva 3M™ 4510, certificata CAT III, offre una protezione di tipo 5 contro le polveri pericolose e di tipo 6 contro gli spruzzi di liquidi. La tuta protettiva 3M 4510 soddisfa una serie di standard per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 14126 Agenti infettivi, EN 1073-2 Resistenza al particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, Tipo 6 Spruzzi liquidi EN 13034 e Tipo 5 Polvere EN ISO 13982-1. Include un cappuccio a 2 pannelli ben coperto e una cerniera a 2 vie con patta antitempesta. La vita, i polsini e le caviglie elasticizzate assicurano comfort e una copertura che rimane al suo posto. Il materiale bianco e pulito è realizzato laminando una pellicola di polietilene su una base di morbido polipropilene non tessuto, a bassissima lanugine e resistente. Il rivestimento antistatico riduce le scariche elettrostatiche e contribuisce a minimizzare il rischio di scintille e accensioni. La tuta è leggera e morbida e i micropori consentono l'evaporazione dell'umidità, offrendo al contempo una leggera protezione dagli spruzzi chimici.