text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Clean & finish disc 777F 76MM P080


3M™ Roloc™ Disc 777F: grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni miscelata con ossido di alluminio per una combinazione di durata ed efficienza di taglio. I nostri dischi 777F aumentano la produttività sia nell'asportazione che nella finitura.Utilizzate i dischi 3M™ Roloc™ Disc 777F in applicazioni sia a secco che a umido. I nostri dischi 777F sono car

Numero articolo 3J099617
Diametro 76
Tipo Disco
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo FEPA 80
Marchio 3M
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 76
Tipo Disco
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo FEPA 80
Marchio 3M
Model ROLOC 777F

Descrizione

3M™ Roloc™ Disc 777F: grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni miscelata con ossido di alluminio per una combinazione di durata ed efficienza di taglio. I nostri dischi 777F aumentano la produttività sia nell'asportazione che nella finitura.Utilizzate i dischi 3M™ Roloc™ Disc 777F in applicazioni sia a secco che a umido. I nostri dischi 777F sono caratterizzati da una miscela di ceramica e ossido di alluminio che si auto-affila e offre una durata e una velocità di taglio migliori rispetto al solo ossido di alluminio. Il supporto in poliestere pesante e resistente all'acqua è estremamente durevole, in grado di supportare applicazioni a media pressione e di consentire l'utilizzo del disco sia a secco che a umido. Il sistema di fissaggio Roloc consente di cambiare il disco in modo semplice e veloce. L'abrasivo è legato al supporto con un rivestimento in resina resistente al calore, che rimane robusto anche sotto pressione, calore o acqua.

Numeri di articolo

Numero articolo 3J099617
UBB 500634233836
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  76634
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.