text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Clean & finish disc 361F 38,1MM

Numero articolo 223963M
Diametro 38
Tipo Disco
Granulazione secondo CAMI 36
Marchio 3M
Weight per piece (g) 2041.1

Specifiche

Diametro 38
Tipo Disco
Granulazione secondo CAMI 36
Marchio 3M
Weight per piece (g) 2041.1
Model ROLOC; 361F
Type Cloth Disc

Descrizione

I dischi 3M™ Roloc™ Disc 361F sono caratterizzati da grani abrasivi in ossido di alluminio a taglio rapido, incollati a un supporto in tessuto pesante con una resina durevole e resistente al calore. I nostri dischi 361F possono essere utilizzati sia a secco che a umido.3M™ Roloc™ Disc 361F offre un attacco a cambio rapido oltre a garantire durata e prestazioni elevate per smerigliare, sfumare, sbavare e rifinire tutti i metalli. I nostri dischi 361F possono essere utilizzati a secco o a umido. Il robusto supporto in poliestere di peso YF supporta applicazioni a media pressione e fornisce risultati costanti. Questi dischi sono dotati di grani abrasivi in ossido di alluminio di lunga durata che tagliano velocemente e si comportano bene su molte superfici. L'abrasivo è legato alla resina del supporto e rimane resistente alla pressione, al calore e all'acqua.

Numeri di articolo

Numero articolo 223963M
UBB 500614631348
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  22396
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.