Coated products
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
Coated products
633593M
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
3M Clean & finish disc 255P 152MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
633593M
Diametro
150
Tipo
Disco
Fissaggio con gancio e anello
SÌ
Granulazione secondo CAMI
220
Marchio
3M
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
150
Tipo
Disco
Fissaggio con gancio e anello
SÌ
Granulazione secondo CAMI
220
Marchio
3M
Weight per piece (g)
3976
Type
Sanding Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
3M™ Hookit™ Paper Disc 255P è un disco abrasivo in ossido di alluminio che offre un'azione di taglio continua. I nostri dischi 255P sono dotati di un rivestimento anti-caricamento per una maggiore durata. Sono adatti per la levigatura intermedia e finale di un'ampia gamma di substrati, tra cui superfici metalliche, solide e verniciate.Utilizzate 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P per la levigatura intermedia e finale di superfici metalliche, solide o verniciate, superfici verniciate e parti in plastica.I nostri dischi 255P sono caratterizzati da un abrasivo in ossido di alluminio con un supporto in carta di grammatura C, che offre un buon supporto minerale per un'azione di taglio continua e una maggiore durata. Un rivestimento anti-caricamento contribuisce a prolungare la durata di lavoro e dà buoni risultati con le gradazioni più fini su vernici e fondi difficili. I prodotti abrasivi Hookit - con supporto a strappo - sono caratterizzati da un materiale a strappo che si accoppia a un tampone di supporto*, dove i piccoli ganci si agganciano saldamente agli strappi. Utilizzare i prodotti per la levigatura, la finitura e il condizionamento delle superfici con il sistema di aggancio e rimozione 3M Hookit per lavorare in modo efficiente attraverso processi di finitura in più fasi. *Venduto separatamente
Numeri di articolo
Numero articolo
633593M
EAN
5010027542310
UBB
500614591732
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
63359