text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Clean & finish disc 255P 152MM

Specifiche

D (mm) 152
L (mm) 82
Marchio 3M
Height (mm) 158
Weight per piece (g) 3329
Width (mm) 158
Type Paper Disc

Descrizione

3M™ Hookit™ Paper Disc 255P è un disco abrasivo in ossido di alluminio che offre un'azione di taglio continua. I nostri dischi 255P sono dotati di un rivestimento anti-caricamento che ne prolunga la durata. Sono adatti per la levigatura intermedia e finale di un'ampia gamma di substrati, tra cui superfici metalliche, solide e verniciate.Utilizzate 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P per la levigatura intermedia e finale di superfici metalliche, solide o verniciate, superfici verniciate e parti in plastica.I nostri dischi 255P sono caratterizzati da un abrasivo in ossido di alluminio con un supporto in carta di grammatura C, che offre un buon supporto minerale per un'azione di taglio continua e una maggiore durata. Un rivestimento anti-caricamento contribuisce a prolungare la durata di lavoro e dà buoni risultati con le gradazioni più fini su vernici e fondi difficili. I prodotti abrasivi Hookit - con supporto a strappo - sono caratterizzati da un materiale a strappo che si accoppia a un tampone di supporto*, dove i piccoli ganci si agganciano saldamente agli strappi. Utilizzare i prodotti per la levigatura, la finitura e il condizionamento delle superfici con il sistema di aggancio e rimozione 3M Hookit per lavorare in modo efficiente attraverso processi di finitura in più fasi. *Venduto separatamente

Numeri di articolo

Numero articolo 633393M
EAN 5010027530997
UBB 500614590171
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  63339
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.