text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Clean & finish disc 266L 00045 15M 152MM

Numero articolo Q4120.000.025
Diametro 150
Tipo Disco
Fissaggio con gancio e anello
Marchio 3M
Weight per piece (g) 5.73

Specifiche

Diametro 150
Tipo Disco
Fissaggio con gancio e anello
Marchio 3M
Weight per piece (g) 5.73
Codice merceologico 68052000

Descrizione

3M™ Hookit™ Film Disc 266L è un disco in ossido di alluminio con supporto in pellicola e gradazione micrometrica, dotato di un rivestimento anti-caricamento fre-cut. I nostri dischi possono essere utilizzati per ottenere un taglio veloce, preciso e uniforme con un'ottima finitura.Ottenete un taglio veloce, preciso e uniforme con un'ottima finitura utilizzando 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. I nostri dischi in ossido di alluminio con gradazione micron sono realizzati con un supporto in pellicola e un rivestimento anti-caricamento fre-cut. Sono ideali per la levigatura e la finitura di compositi, gel coat, vetroresina e altri materiali a superficie solida.

Numeri di articolo

Numero articolo Q4120.000.025
EAN 5010027640566
UBB 500614095411
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  00045
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.