text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Casco per saldatura 50 18 15 501815 Nero


I caschi per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 proteggono i lavoratori dalle radiazioni, dal calore e dalle scintille, offrendo allo stesso tempo una visione precisa del lavoro.Un casco auto-oscurante con finestre laterali opzionali e sette tonalità scure variabili (5, 8 e 9-13) per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco, con il casco per sald

Numero articolo 4V121674
Colore Black
Design -
Filtro di oscuramento automatico
Filtro di saldatura in larghezza (mm) 107
Filtro di saldatura in altezza (mm) 54
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design -
Filtro di oscuramento automatico
Filtro di saldatura in larghezza (mm) 107
Filtro di saldatura in altezza (mm) 54
Marchio 3M
Model 9100
Type 7000000218

Descrizione

I caschi per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 proteggono i lavoratori dalle radiazioni, dal calore e dalle scintille, offrendo allo stesso tempo una visione precisa del lavoro.Un casco auto-oscurante con finestre laterali opzionali e sette tonalità scure variabili (5, 8 e 9-13) per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco, con il casco per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 91003Il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 continua la nostra tradizione di qualità ottica eccezionale, che comprende un'ombreggiatura uniforme e una distorsione minima in tutta l'area di visione del filtro. Le finestre laterali opzionali per il casco (5 filtri ombra) ampliano il campo visivo. Piastre di copertura incluse. Una funzione di ritardo imposta il tempo di apertura da buio a luce, ed è possibile bloccare qualsiasi tonalità, ad esempio nello stato di luce 3 durante l'affilatura. Il tempo di commutazione (luce-buio) è di 0,1 ms e la sensibilità del rilevamento dell'arco può essere regolata per una commutazione affidabile. La modalità comfort per la saldatura a punti aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi durante le applicazioni prolungate di saldatura a punti. Il casco è compatibile con la maggior parte degli occhiali di sicurezza 3M™ e/o con i respiratori particellari per saldatura 3M™ monouso o riutilizzabili.

Numeri di articolo

Numero articolo 4V121674
EAN 4046719186822
UBB 500694227108
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  501815
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.