text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Angle grinders 6MM


Le levigatrici a disco 3M™ sono caratterizzate da un design leggero e compatto e da un'impugnatura confortevole con una testa ergonomica a 97° che aiuta a ridurre l'affaticamento del polso più dei modelli a 90°. Le nostre levigatrici sono ideali per applicazioni di smerigliatura e sbavatura su piccola scala, nonché per la preparazione della vernice e la pulizia delle saldature.Utilizzate le levigatrici a disco 3M™ per applicazioni di smerigliatura e sbavatura su piccola scala, nonché per la preparazione della vernice e la pulizia delle saldature. Le nostre levigatrici sono caratterizzate da un design leggero e compatto e da un'impugnatura confortevole con una testa ergonomica a 97° che aiuta a ridurre l'affaticamento del polso più dei modelli a 90°.Il materiale di presa 3M™ genera meno vibrazioni e rumore e consente un maggiore controllo da parte dell'operatore, mentre il doppio attacco consente un montaggio diretto per una maggiore visibilità e il massimo controllo. In alternativa, è possibile collegare un attacco a pinza per un raggio d'azione più ampio.

Numero articolo 4W387202
Pressione massima di esercizio (bar) 35
Inserimento dell'utensile Altro
Marchio 3M
Codice merceologico 8467119000
Confezionato per 1

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 35
Inserimento dell'utensile Altro
Marchio 3M
Codice merceologico 8467119000

Descrizione

Le levigatrici a disco 3M™ sono caratterizzate da un design leggero e compatto e da un'impugnatura confortevole con una testa ergonomica a 97° che aiuta a ridurre l'affaticamento del polso più dei modelli a 90°. Le nostre levigatrici sono ideali per applicazioni di smerigliatura e sbavatura su piccola scala, nonché per la preparazione della vernice e la pulizia delle saldature.Utilizzate le levigatrici a disco 3M™ per applicazioni di smerigliatura e sbavatura su piccola scala, nonché per la preparazione della vernice e la pulizia delle saldature. Le nostre levigatrici sono caratterizzate da un design leggero e compatto e da un'impugnatura confortevole con una testa ergonomica a 97° che aiuta a ridurre l'affaticamento del polso più dei modelli a 90°.Il materiale di presa 3M™ genera meno vibrazioni e rumore e consente un maggiore controllo da parte dell'operatore, mentre il doppio attacco consente un montaggio diretto per una maggiore visibilità e il massimo controllo. In alternativa, è possibile collegare un attacco a pinza per un raggio d'azione più ampio.

Numeri di articolo

Numero articolo 4W387202
UBB 500710749135
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  28342
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.