Non Woven
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
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
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Non Woven
183503M
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
3M Abrasive disc 76,2MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
183503M
Numero massimo di giri (1/min)
15000
Diametro
76.2
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Numero massimo di giri (1/min)
15000
Diametro
76.2
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per vernice
SÌ
Fissaggio con gancio e anello
SÌ
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Finezza del tessuto non tessuto
Extra coarse
Marchio
3M
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il disco Scotch-Brite™ Roloc™ per la rimozione del rivestimento utilizza un abrasivo al carburo di silicio extra grosso e un materiale non tessuto conformabile per rimuovere efficacemente vernice e ruggine da superfici metalliche e saldature. I nostri dischi sono dotati di un supporto sicuro con gancio e anello e sono una valida alternativa alle spazzole metalliche.Utilizzate Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc per rimuovere efficacemente i rivestimenti, senza danneggiare il materiale di base. I nostri dischi funzionano bene su superfici dure. Sono una valida alternativa alle spazzole metalliche, in quanto offrono una superficie più ampia e l'opzione più sicura di non avere fili sciolti che volano via, mentre un supporto con gancio e anello fissa saldamente il disco. Il materiale a tela aperta dei dischi si raffredda e resiste al carico, mantenendo gli abrasivi in grado di tagliare attivamente per ottenere risultati costanti per tutta la durata del prodotto. I dischi Scotch-Brite Roloc per la rimozione del rivestimento sono dotati della funzione di aggancio e sgancio rapido Roloc™ TR, per una sostituzione facile e veloce del disco durante i processi di finitura in più fasi. Questi dischi utilizzano un abrasivo al carburo di silicio, un minerale sintetico molto tagliente, comunemente usato per applicazioni a bassa pressione come la preparazione della vernice. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono un prodotto unico per il condizionamento delle superfici, con abrasivi incorporati nel nylon non tessuto o in altre fibre sintetiche. La combinazione degli abrasivi nelle fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. I dischi Roloc TR a cambio rapido sono dischi più piccoli dotati di un pulsante o di una vite filettata in plastica, progettati per essere avvitati facilmente e rapidamente su un platorello 3M™ Roloc TR* per un cambio rapido del disco con una semplice azione di rotazione e rotazione. Il sistema Roloc™ TR mantiene l'attacco sicuro anche nelle applicazioni più gravose. Offriamo un'ampia gamma di dischi Roloc per consentire agli operatori di passare da un'applicazione all'altra in pochi secondi.
Numeri di articolo
Numero articolo
183503M
UBB
500614630019
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
18350
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare