text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasive disc 266L 152MM

Artikelnummer 001473M
Diametro 150
Tipo Disco
Fissaggio con gancio e anello
Granulazione secondo CAMI 100
Marchio 3M

Spezifikationen

Diametro 150
Tipo Disco
Fissaggio con gancio e anello
Granulazione secondo CAMI 100
Marchio 3M
Weight per piece (g) 926.2
Codice merceologico 68053000
Type Micro Finishing Film Disc

Beschreibung

3M™ Hookit™ Film Disc 266L è un disco in ossido di alluminio con supporto in pellicola e gradazione micrometrica, dotato di un rivestimento anti-caricamento fre-cut. I nostri dischi possono essere utilizzati per ottenere un taglio veloce, preciso e uniforme con un'ottima finitura.Ottenete un taglio veloce, preciso e uniforme con un'ottima finitura utilizzando 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. I nostri dischi in ossido di alluminio con gradazione micron sono realizzati con un supporto in pellicola e un rivestimento anti-caricamento fre-cut. Sono ideali per la levigatura e la finitura di compositi, gel coat, vetroresina e altri materiali a superficie solida.

Artikelnummern

Artikelnummer 001473M
EAN 5010027613676
UBB 500614539376
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 00147
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.