Coated products
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Coated products
001463M
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
3M Abrasive disc 266L 152MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
001463M
Diametro
150
Tipo
Disco
Fissaggio con gancio e anello
SÌ
Granulazione secondo CAMI
80
Marchio
3M
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
150
Tipo
Disco
Fissaggio con gancio e anello
SÌ
Granulazione secondo CAMI
80
Marchio
3M
Weight per piece (g)
824.2
Codice merceologico
68053000
Type
Micro Finishing Film Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
3M™ Hookit™ Film Disc 266L è un disco in ossido di alluminio con supporto in pellicola e gradazione micrometrica, dotato di un rivestimento anti-caricamento fre-cut. I nostri dischi possono essere utilizzati per ottenere un taglio veloce, preciso e uniforme con un'ottima finitura.Ottenete un taglio veloce, preciso e uniforme con un'ottima finitura utilizzando 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. I nostri dischi in ossido di alluminio con gradazione micron sono realizzati con un supporto in pellicola e un rivestimento anti-caricamento fre-cut. Sono ideali per la levigatura e la finitura di compositi, gel coat, vetroresina e altri materiali a superficie solida.
Numeri di articolo
Numero articolo
001463M
EAN
5010027660441
UBB
500614539293
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
00146