Coated products
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
Coated products
001313M
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
3M Abrasive disc 266L 152MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
001313M
Diametro
150
Tipo
Disco
Fissaggio con gancio e anello
SÌ
Marchio
3M
Weight per piece (g)
949.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
150
Tipo
Disco
Fissaggio con gancio e anello
SÌ
Marchio
3M
Weight per piece (g)
949.8
Type
Abrasive Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
3M™ Hookit™ Film Disc 266L è un disco in ossido di alluminio con supporto in pellicola e gradazione micrometrica, dotato di un rivestimento anti-caricamento fre-cut. I nostri dischi possono essere utilizzati per ottenere un taglio veloce, preciso e uniforme con un'ottima finitura.Ottenete un taglio veloce, preciso e uniforme con un'ottima finitura utilizzando 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. I nostri dischi in ossido di alluminio con gradazione micron sono realizzati con un supporto in pellicola e un rivestimento anti-caricamento fre-cut. Sono ideali per la levigatura e la finitura di compositi, gel coat, vetroresina e altri materiali a superficie solida.
Numeri di articolo
Numero articolo
001313M
EAN
5010027613195
UBB
500614538121
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
00131