text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasive disc 266L 152MM

Artikelnummer 000473M
Diametro 150
Tipo Disco
Fissaggio con gancio e anello
Granulazione secondo CAMI 30
Marchio 3M

Specificaties

Diametro 150
Tipo Disco
Fissaggio con gancio e anello
Granulazione secondo CAMI 30
Marchio 3M
Weight per piece (g) 741.8
Codice merceologico 68053000
Type Abrasive Disc

Omschrijving

3M™ Hookit™ Film Disc 266L è un disco in ossido di alluminio con supporto in pellicola e gradazione micrometrica, dotato di un rivestimento anti-caricamento fre-cut. I nostri dischi possono essere utilizzati per ottenere un taglio veloce, preciso e uniforme con un'ottima finitura.Ottenete un taglio veloce, preciso e uniforme con un'ottima finitura utilizzando 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. I nostri dischi in ossido di alluminio con gradazione micron sono realizzati con un supporto in pellicola e un rivestimento anti-caricamento fre-cut. Sono ideali per la levigatura e la finitura di compositi, gel coat, vetroresina e altri materiali a superficie solida.

Artikelnummers

Artikelnummer 000473M
EAN 5010027640597
UBB 500614537057
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00047
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.