text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasive disc 266L 125MM

Numero articolo 000793M
Diametro 100
Tipo Disco
Fissaggio con gancio e anello
Granulazione secondo CAMI 40
Marchio 3M

Specifiche

Diametro 100
Tipo Disco
Fissaggio con gancio e anello
Granulazione secondo CAMI 40
Marchio 3M
Weight per piece (g) 601.8
Codice merceologico 68053000
Type Abrasive Disc

Descrizione

3M™ Hookit™ Film Disc 266L è un disco in ossido di alluminio con supporto in pellicola e gradazione micrometrica, dotato di un rivestimento anti-caricamento fre-cut. I nostri dischi possono essere utilizzati per ottenere un taglio veloce, preciso e uniforme con un'ottima finitura.Ottenete un taglio veloce, preciso e uniforme con un'ottima finitura utilizzando 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. I nostri dischi in ossido di alluminio con gradazione micron sono realizzati con un supporto in pellicola e un rivestimento anti-caricamento fre-cut. Sono ideali per la levigatura e la finitura di compositi, gel coat, vetroresina e altri materiali a superficie solida.

Numeri di articolo

Numero articolo 000793M
EAN 5010027660588
UBB 500614537701
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  00079
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.