text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasive disc 245 203MM

Numero articolo 006953M
Diametro 203
Tipo Disco
Fissaggio con gancio e anello
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio 3M

Specifiche

Diametro 203
Tipo Disco
Fissaggio con gancio e anello
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio 3M
Weight per piece (g) 3135
Codice merceologico 6805200000

Descrizione

Il disco di carta 3M™ Hookit™ 245 è dotato di un supporto di carta rigido che garantisce una lunga durata del prodotto. I nostri dischi di carta 245 sono legati con resina per evitare la “bruciatura” prematura.Utilizzate 3M™ Hookit™ Paper Disc 245 per la preparazione iniziale e intermedia delle superfici. I nostri dischi di carta 245 hanno un supporto robusto con peso E che garantisce una lunga durata del prodotto. Questi dischi sono incollati con resina per evitare la “bruciatura” prematura.I dischi 245 utilizzano il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ per una facile applicazione e rimozione.

Numeri di articolo

Numero articolo 006953M
EAN 5010027613287
UBB 500614541331
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  00695
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.