Non Woven
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Non Woven
079243M
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
3M Abrasive disc 115MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
079243M
Numero massimo di giri (1/min)
8000
Diametro
115
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Tessuto non tessuto
Adatto per acciaio inox
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Numero massimo di giri (1/min)
8000
Diametro
115
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Tessuto non tessuto
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Fissaggio con gancio e anello
SÌ
Tipo di particelle
Carburo di silicio
Finezza del tessuto non tessuto
Super bene
Marchio
3M
Weight per piece (g)
377.3
Codice merceologico
68053000
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc è un disco in tessuto non tessuto di lunga durata da utilizzare come primo passo per la pulizia, la sfumatura, la sbavatura e la finitura. Il nostro disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc, a taglio rapido, è il primo passo ideale per la pulizia, la sfumatura, la sbavatura e la finitura. Il materiale aperto dei nostri dischi si raffredda e resiste al carico, per un uso prolungato. Gli abrasivi in ossido di alluminio, uniformemente distribuiti, offrono un'elevata velocità di taglio per una finitura uniforme. I nostri dischi per il condizionamento delle superfici utilizzano abrasivi in ossido di alluminio, la scelta preferita dai professionisti del settore per la loro velocità di taglio e la lunga durata. L'abrasivo è resistente, durevole e si autofrattura durante l'uso per esporre continuamente nuovi bordi di taglio per un taglio più efficiente rispetto agli abrasivi tradizionali, come il granato, che si consumano rapidamente con l'uso. L'ossido di alluminio è forte, resistente, ha un'elevata velocità di taglio e una bassa ritenzione di calore. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici che combinano abrasivi con nylon non tessuto o fibre sintetiche, per creare un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a nastro aperto è fresco e resistente al carico, limitando l'intasamento delle fibre per mantenere il taglio dei minerali abrasivi ad alte prestazioni.
Numeri di articolo
Numero articolo
079243M
EAN
4001895412561
UBB
500614717568
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
07924A