text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro vinilico 3M 471+ trasparente 9 mm x 33 m


Il nastro vinilico 471+ di 3M™ è indicato per un allineamento accurato della mascheratura con motivi semplici o complessi. Il nostro nastro garantisce una rimozione pulita senza residui di adesivo, anche dopo un ciclo di cottura di 30 minuti a 121 °C. Resiste al sollevamento da superfici composite, contorni, depressioni e angoli per risultati di vernici

Numero articolo 5K825069
Colore Blue
Larghezza 9
Spessore (mm) 0.13
Lunghezza 33
Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Blue
Larghezza 9
Spessore (mm) 0.13
Lunghezza 33
Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Resistenza alla temperatura (°C) 75 - 75
Autoadesivo/amalgamante
Type 7100057037

Descrizione

Il nastro vinilico 471+ di 3M™ è indicato per un allineamento accurato della mascheratura con motivi semplici o complessi. Il nostro nastro garantisce una rimozione pulita senza residui di adesivo, anche dopo un ciclo di cottura di 30 minuti a 121 °C. Resiste al sollevamento da superfici composite, contorni, depressioni e angoli per risultati di verniciatura di precisione.3M Vinyl Tape 471+ offre prestazioni e produttività per la mascheratura di linee sottili in molte applicazioni di verniciatura critiche. Linee di vernice nitide e pulite per la separazione dei colori sono possibili con il nostro nastro perché resiste al sollevamento e il suo versatile adesivo in gomma si lega a un'ampia varietà di superfici, comprese le resine, per poi staccarsi in modo pulito da superfici piane o composte.Abbiamo progettato questo nastro per conformarsi bene alle curve e per allungarsi e mantenersi, anche con un raggio di 3,81 cm. Segue i disegni irregolari per ottenere linee nitide. La sua moderata traslucenza consente di allineare i disegni complessi. Il supporto vinilico flessibile è anche resistente all'abrasione e protegge le superfici adiacenti durante le operazioni di carteggiatura. Una volta terminato, la sua rimozione in un unico pezzo preserva le linee di vernice nitide che ha contribuito a creare.

Numeri di articolo

Numero articolo 5K825069
UBB 500667411952
UNSPSC 31201500
Nr articolo produttore  02510
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.