text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 4300 FINEDUSTCRPT N43CL415 115X45CM


3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 è un tappetino monouso che raccoglie la polvere, composto da 40 fogli rivestiti con un adesivo sensibile alla pressione. La superficie ad alta aderenza rimuove la polvere e le piccole particelle dalle suole delle scarpe e dalle ruote dei carrelli. Quando lo strato superiore è contaminato, è sufficiente staccarlo per esporre il successivo strato adesivo fresco, pronto per l'uso immediato. Il tappetino può essere posato direttamente su qualsiasi superficie pulita ed essendo a basso profilo non necessita di bordi o cornici. È stato progettato per proteggere le aree pulite dove la pulizia e l'igiene sono fattori critici.

Artikelnummer Q4299.000.005
Colore White
Larghezza 450
Resistente all'olio No
Lunghezza (mm) 1150
Adatto per uso esterno No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Colore White
Larghezza 450
Resistente all'olio No
Lunghezza (mm) 1150
Adatto per uso esterno No
Antiscivolo
Marchio 3M
Weight per piece (g) 1033.33
Codice merceologico 39189000
Model 4300

Beschreibung

3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 è un tappetino monouso che raccoglie la polvere, composto da 40 fogli rivestiti con un adesivo sensibile alla pressione. La superficie ad alta aderenza rimuove la polvere e le piccole particelle dalle suole delle scarpe e dalle ruote dei carrelli. Quando lo strato superiore è contaminato, è sufficiente staccarlo per esporre il successivo strato adesivo fresco, pronto per l'uso immediato. Il tappetino può essere posato direttamente su qualsiasi superficie pulita ed essendo a basso profilo non necessita di bordi o cornici. È stato progettato per proteggere le aree pulite dove la pulizia e l'igiene sono fattori critici.

Artikelnummern

Artikelnummer Q4299.000.005
UBB 500614096245
UNSPSC 47131902
Hersteller Artikel Nr N43CL415
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.