text.skipToContent text.skipToNavigation

38/8X30


Numero articolo 20914FIS
Lunghezza
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Dimensione della filettatura (metrica) 8
Adatto per guida di montaggio
Larghezza della testa (mm) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 180 mm
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Dimensione della filettatura (metrica) 8
Adatto per guida di montaggio
Larghezza della testa (mm) 8
Marchio Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Numeri di articolo

Numero articolo 20914FIS
EAN 4006209209141
UBB 500616796636
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  20914
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.