text.skipToContent text.skipToNavigation

38/10X30


The fischer T-head bolt FHS Clix is suitable for connecting pipe clamps with the mounting channel. The hammer-head nut design enables quick and easy setting in the channel. The spring effect of the plastic bands guarantees precise positioning in the channel. Installation by rotating 90° enables post-installation in set channels.

Numero articolo 20917FIS
Lunghezza
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 100 mm
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Adatto per guida di montaggio
Larghezza della testa (mm) 10
Marchio Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Descrizione

The fischer T-head bolt FHS Clix is suitable for connecting pipe clamps with the mounting channel. The hammer-head nut design enables quick and easy setting in the channel. The spring effect of the plastic bands guarantees precise positioning in the channel. Installation by rotating 90° enables post-installation in set channels.

Numeri di articolo

Numero articolo 20917FIS
EAN 4006209209172
UBB 500616796974
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  20917
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.