text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

20X170/50


Numero articolo 92037FIS
Design Con estremità a bottone
Lunghezza (mm) 260
Dimensione della filettatura (metrica) 20
Diametro del foro (mm) 24
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 170
Con capsula in resina No
marca Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Design Con estremità a bottone
Lunghezza (mm) 260
Dimensione della filettatura (metrica) 20
Diametro del foro (mm) 24
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 170
Con capsula in resina No
marca Fischer
DIBt-approval Yes
Weight per piece (g) 817.6
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 92037FIS
EAN 4006209920374
UBB 500616702253
UNSPSC 31161601
Nr articolo produttore  92037
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.