text.skipToContent text.skipToNavigation

19/10 E


The fischer perforated steel tape LBK with cut-out holes for simple installation in plastic-covered versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Numero articolo 49889FIS
Colore Black
Protezione della superficie Guaina in plastica
Perforazione Girare
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Protezione della superficie Guaina in plastica
Perforazione Girare
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Carico di rottura (N) 1
Diametro della perforazione (mm) 6.5
Larghezza della perforazione (mm) 1
Lunghezza della perforazione (mm) 1
Numero di file di perforazione 1
Direzione dei fori di perforazione Longitudinalmente
Marchio Fischer
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Descrizione

The fischer perforated steel tape LBK with cut-out holes for simple installation in plastic-covered versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Numeri di articolo

Numero articolo 49889FIS
EAN 4006209498897
UBB 500616743349
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  49889
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.