text.skipToContent text.skipToNavigation

17/10 E


The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Numero articolo 49886FIS
Colore Altro
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Perforazione Girare
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Perforazione Girare
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Carico di rottura (N) 1
Diametro della perforazione (mm) 6.5
Larghezza della perforazione (mm) 1
Lunghezza della perforazione (mm) 1
Numero di file di perforazione 1
Direzione dei fori di perforazione Longitudinalmente
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 868.2
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Descrizione

The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Numeri di articolo

Numero articolo 49886FIS
EAN 4006209498866
UBB 500616743182
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  49886
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.