text.skipToContent text.skipToNavigation

16/50


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is suitable for railings, handrails or consoles.

Numero articolo 507553FIS
Diametro
Lunghezza
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza della filettatura (mm) 105
Profondità minima del foro (mm) 154
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 105 mm
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza della filettatura (mm) 105
Profondità minima del foro (mm) 154
Lunghezza (mm) 170
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 16
Diametro del foro (mm) 16
Numero di rondelle 1
Disposizioni di fissaggio Nut
Controventatura Ancora spaccata
Numero di dadi 1
Installazione a pressione
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 50
Ancoraggio di protezione della superficie Zincato a caldo
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione No
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 270.07
Codice merceologico 7318190090

Descrizione

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is suitable for railings, handrails or consoles.

Numeri di articolo

Numero articolo 507553FIS
EAN 4048962087369
UBB 500616667779
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  507553
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.