text.skipToContent text.skipToNavigation

139,7


The fischer refrigeration pipe clamp KFT 139.7 with an internal diameter of 139.7 mm made from closed PUR foam allows for use with all standard insulation materials for installing pipelines in refrigeration and air-conditioning technology with high load bearings. Connecting nut with triplet thread M8 / M10 / 1/2" allows for pipe fixing with increased be

Numero articolo 505916FIS
Colore Black
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Adatto per tubi in ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Adatto per tubi in ghisa
Adatto per tubo in acciaio
Adatto per tubo di rame
Possibilità di collegamento Filo interno
Dimensioni del collegamento, struttura del collegamento Altro
Adatto per tubo in acciaio inox
Adatto per tubo di alluminio
Adatto per tubo di plastica
Adatto per la bobina del tubo
Possibilità di bloccaggio Vite
Adatto per tubi a parete sottile
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 1175.1
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
  • M = Max. recom. span) [m].

Descrizione

The fischer refrigeration pipe clamp KFT 139.7 with an internal diameter of 139.7 mm made from closed PUR foam allows for use with all standard insulation materials for installing pipelines in refrigeration and air-conditioning technology with high load bearings. Connecting nut with triplet thread M8 / M10 / 1/2" allows for pipe fixing with increased bending stress. Pipe clamp screws with loss protection.

Numeri di articolo

Numero articolo 505916FIS
EAN 4048962070941
UBB 500616820899
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  505916
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.