text.skipToContent text.skipToNavigation

12X60


The fischer T-head bolt FHS Clix is suitable for connecting pipe clamps with the mounting channel. The hammer-head nut design enables quick and easy setting in the channel. The spring effect of the plastic bands guarantees precise positioning in the channel. Installation by rotating 90° enables post-installation in set channels.

Numero articolo 504320FIS
Lunghezza
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 60 mm
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Adatto per guida di montaggio
Larghezza della testa (mm) 12
Marchio FISCHER

Descrizione

The fischer T-head bolt FHS Clix is suitable for connecting pipe clamps with the mounting channel. The hammer-head nut design enables quick and easy setting in the channel. The spring effect of the plastic bands guarantees precise positioning in the channel. Installation by rotating 90° enables post-installation in set channels.

Numeri di articolo

Numero articolo 504320FIS
EAN 4048962062397
UBB 500616817192
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  504320
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.