text.skipToContent text.skipToNavigation

12X40M10


The fischer ZYKON Hammerset anchor FZEA II is an internal threaded anchor made of stainless steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the time-saving through-type installation. The expansion sleeves are driven in with the setting tool FZED Plus by driving in the inter

Numero articolo 47307FIS
Lunghezza
Sistema di avvitamento Altro
Profondità minima del foro (mm) 43
Lunghezza (mm) 43
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 43 mm
Sistema di avvitamento Altro
Profondità minima del foro (mm) 43
Lunghezza (mm) 43
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Diametro del foro (mm) 12
Numero di rondelle 0
Disposizioni di fissaggio Altro
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 40
Numero di dadi 0
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
ETA-approval Yes
Weight per piece (g) 19.91
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.

Descrizione

The fischer ZYKON Hammerset anchor FZEA II is an internal threaded anchor made of stainless steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the time-saving through-type installation. The expansion sleeves are driven in with the setting tool FZED Plus by driving in the internal expansion pin above the cone. This fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON Hammerset anchor FZEA II is suitable for single-point fixings of pipelines, cable trays, and air lines in external areas in cracked concrete.

Numeri di articolo

Numero articolo 47307FIS
EAN 4006209473078
UBB 500616735675
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  47307
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.