text.skipToContent text.skipToNavigation

12X350


The fischer eye bolt GS made of zinc-plated steel is, together with the fischer expansion plug S 14 ROE, suitable for fixing into concrete and solid brick. The use of the frame fixing S 16 H R is recommended for masonry made of hollow building materials and aerated concrete. The screw-in markings provide a visual control during assembly and prevent the

Numero articolo 80962FIS
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza dell'albero (mm) 350
Diametro dell'albero (mm) 12
Diametro interno dell'occhiello (mm) 23
Marchio Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza dell'albero (mm) 350
Diametro dell'albero (mm) 12
Diametro interno dell'occhiello (mm) 23
Marchio Fischer
Suitable for S 14 ROE 185 / S 16 H 160 R
Weight per piece (g) 375.64
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descrizione

The fischer eye bolt GS made of zinc-plated steel is, together with the fischer expansion plug S 14 ROE, suitable for fixing into concrete and solid brick. The use of the frame fixing S 16 H R is recommended for masonry made of hollow building materials and aerated concrete. The screw-in markings provide a visual control during assembly and prevent the eye from being unintentionally broken off. The fischer eye bolt is ideally suited for fixing façade scaffolds, cables, or chains.

Numeri di articolo

Numero articolo 80962FIS
EAN 4006209809624
UBB 500616780879
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  80962
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.