text.skipToContent text.skipToNavigation

12X30


Numero articolo 20969FIS
Lunghezza
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Adatto per guida di montaggio
Larghezza della testa (mm) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 105 mm
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Adatto per guida di montaggio
Larghezza della testa (mm) 12
Marchio Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Numeri di articolo

Numero articolo 20969FIS
EAN 4006209209691
UBB 500616798384
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  20969
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.