text.skipToContent text.skipToNavigation

12/75 B


The fischer sleeve anchor FSA-B is a zinc-plated steel anchor with nut and washer for structural fixings made of zinc-plated steel. The FSA-B is set in the time-saving through-type installation. When tightening, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The recesses act as a crumple zone to take the torque slippa

Numero articolo 68509FIS
Diametro
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (mm) 146
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M10
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (mm) 146
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Diametro del foro (mm) 12
Numero di rondelle 1
Disposizioni di fissaggio Nut
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 50
Numero di dadi 1
Installazione a pressione
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 75
Con collare No
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 128.81
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.

Descrizione

The fischer sleeve anchor FSA-B is a zinc-plated steel anchor with nut and washer for structural fixings made of zinc-plated steel. The FSA-B is set in the time-saving through-type installation. When tightening, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The recesses act as a crumple zone to take the torque slippage. The fixture is therefore pulled towards the anchoring base. The fischer sleeve anchor FSA-B is ideal for fastening fixings that are not relevant in safety terms such as ladders, gates, and temporary fixings in non-cracked concrete.

Numeri di articolo

Numero articolo 68509FIS
EAN 4006209685099
UBB 500616687249
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  68509
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.