text.skipToContent text.skipToNavigation

1100B EARPLUGS O.T. DISP ORNG /PAIR


I tappi per orecchie 3M™ 1100 sono tappi monouso in schiuma progettati per essere inseriti nel canale uditivo e contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore fino a 37 dB. Facili da arrotolare e da inserire, il loro design affusolato aiuta a garantire una tenuta a prova di rumore nel condotto uditivo. Realizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, reagiscono e si ammorbidiscono con la temperatura corporea, offrendo un uso più confortevole e prolungato. Completamente testati e approvati secondo la norma EN 352-2, sono in grado di ridurre i livelli di rumore di 37 dB. Il modello è compatibile con il sistema 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System ed è disponibile come tappo con sonda. Disponibile in flaconi di ricarica per l'uso con il dispenser di tappi auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, per un comodo accesso alla protezione dell'udito in loco con una riduzione degli sprechi.

Objednací číslo 1100B3M
Colore Orange
Design Altro
Con archetto No
Valore di isolamento SNR (dB) 29
Con cavo No
Baleno po 1

Specifikace

Colore Orange
Design Altro
Con archetto No
Valore di isolamento SNR (dB) 29
Con cavo No
Numero di coppie 2000
Modello a lamelle No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con staffa No
Cialde di ricambio No
Riutilizzabili No
Marchio 3M
Weight per piece (g) 5352.5
Codice merceologico 3926909790
Model 1100B

Popis

I tappi per orecchie 3M™ 1100 sono tappi monouso in schiuma progettati per essere inseriti nel canale uditivo e contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore fino a 37 dB. Facili da arrotolare e da inserire, il loro design affusolato aiuta a garantire una tenuta a prova di rumore nel condotto uditivo. Realizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, reagiscono e si ammorbidiscono con la temperatura corporea, offrendo un uso più confortevole e prolungato. Completamente testati e approvati secondo la norma EN 352-2, sono in grado di ridurre i livelli di rumore di 37 dB. Il modello è compatibile con il sistema 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System ed è disponibile come tappo con sonda. Disponibile in flaconi di ricarica per l'uso con il dispenser di tappi auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, per un comodo accesso alla protezione dell'udito in loco con una riduzione degli sprechi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1100B3M
EAN 4046719342204
UBB 500614550647
UNSPSC 46181901
Výrobní číslo položky 1100B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.