text.skipToContent text.skipToNavigation

10X95MM


The fischer safety screw with hexagonal head is produced from zinc-plated steel. The screw geometry is precisely matched to the fischer frame fixing SXRL and aircrete anchor GB. When driving in the screw, the plastic sleeve of the anchor presses against the drill hole wall and expands in the building material.

Numero articolo 80412FIS
Diametro
Lunghezza
Forma della testa Altro
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza (mm) 95
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 10 mm
Lunghezza 95 mm
Forma della testa Altro
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza (mm) 95
Diametro della filettatura (mm) 10
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 57.364
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descrizione

The fischer safety screw with hexagonal head is produced from zinc-plated steel. The screw geometry is precisely matched to the fischer frame fixing SXRL and aircrete anchor GB. When driving in the screw, the plastic sleeve of the anchor presses against the drill hole wall and expands in the building material.

Numeri di articolo

Numero articolo 80412FIS
EAN 4006209804124
UBB 500616778576
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  80412
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.