text.skipToContent text.skipToNavigation

10X200F


The fischer frame fixing SXR-FUS A4 is a plug made of high-quality nylon along with the pre-mounted fischer hexagonal screw and moulded washer. Due to the special plug geometry, the SXR can be used in solid and hollow building materials. Due to the low anchorage depth of only 50 mm, the frame fixing can be handled in an especially cost-effective manner

Numero articolo 46362FIS
Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite
Lunghezza (mm) 200
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite
Lunghezza (mm) 200
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 10
Profondità del foro (mm) 210
Adatto per calcestruzzo gassoso
Adatto per viti da carrozza
Con bordo
Adatto per calcestruzzo
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Adatto per pietra naturale
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso No
Adatto per legno No
Installazione a pressione
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni
Adatto per laterizio a carotaggio verticale
Marchio Fischer
ETA-approval Yes
Weight per piece (g) 76.166
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descrizione

The fischer frame fixing SXR-FUS A4 is a plug made of high-quality nylon along with the pre-mounted fischer hexagonal screw and moulded washer. Due to the special plug geometry, the SXR can be used in solid and hollow building materials. Due to the low anchorage depth of only 50 mm, the frame fixing can be handled in an especially cost-effective manner for multiple fixing of non-load-bearing systems. The fischer frame fixing SXR-FUS A4 is particularly recommended with the hexagonal screw and moulded washer for fixing metal constructions.

Numeri di articolo

Numero articolo 46362FIS
EAN 4006209463628
UBB 500616651591
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  46362
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.